超硬ドリル 岡崎精工のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
174件の「超硬ドリル 岡崎精工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬ドリル」、「リーマー 20mm」、「三菱マテリアル ストレートドリル」などの商品も取り扱っております。
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工ランキング1位
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
1本
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

OKコート 超硬鋼用ドリル 岡崎精工ランキング2位
1本
3,198税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工ランキング3位
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎。調質鋼(~HRC50):◎。鋳鉄(FC・FCD):◎。アルミ合金(AL):◎
1本
3,898税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工ランキング4位
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工ランキング5位
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
2,598税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
1本
4,898税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
材質超硬表面処理OKコート プレミアム
1本
5,198税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
1個
5,998税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1本
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
1本
3,398税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
1本
6,598税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用。先端60°A型センタードリルです。先端形状は求心性に優れた【Xシンシンニング】を採用
1本
3,998税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(223種類の商品があります)

テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
1個
3,398税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
1セット(5本)ほか
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

1本
12,980税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(214種類の商品があります)